{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 225 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719770 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197504029 | |
Número del fabricante | 719770 J3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad J3
a petición
En stock
422 piezas en stock
15,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.229 piezas en stock
13,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | recta |
Forma | C | C |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 40 ;100 | 40 ;100 |
Longitud total | 225 | 225 |
⌀ de puntas | 2,25 | 2,3 |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
Punta intercambiable | no | no |