Hay una alternativa para este artículo

Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J1

Número de artículo: 719770 J1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior recto
Longitud total 140 mm
para ⌀ de arandela de seguridad interior 12 mm - 25 mm
⌀ de puntas 1,25 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial
Material punta Acero especial
Superficie negro
Articulación con muelle de apertura integrado
Mango con dispositivo de sujeción no
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 719770 J1
EAN / GTIN 4045197504005
Número del fabricante 719770 J1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico.
Con puntas de precisión insertadas.
Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.