{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719805 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197492647 | |
Número del fabricante | 719805 J1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J1
a petición
En stock
1.447 piezas en stock
11,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
13,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
418 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar a DIN 5256 |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1,3 mm | 1,25 mm | 1,3 mm |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior acodado |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |