{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 8 mm - 13 mm | |
⌀ de puntas | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Número del fabricante | 719805 J0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad J0
a petición
En stock
462 piezas en stock
11,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
13,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | recta |
Longitud total | 135 | 140 |
⌀ de puntas | 0,9 | 0,9 |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Punta intercambiable | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |