Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J21

Número de artículo: 719805 J21
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
482 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior acodado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior acodado
Longitud total 180 mm
para ⌀ de arandela de seguridad interior 19 mm - 60 mm
⌀ de puntas 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Forma mordazas acodado 90°
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 719805 J21
EAN / GTIN 4045197493002
Número del fabricante 719805 J21
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico.
Con puntas de precisión insertadas.
Forma D, mordazas acodadas 90°.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra