{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 180 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719805 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197492654 | |
Número del fabricante | 719805 J2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J2
a petición
En stock
2.137 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
491 piezas en stock
14,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | recta | acodado 45° |
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mango | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior acodado |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |