{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de alicates | 4 | |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Norma | DIN 5256 C | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ de puntas | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
Longitud total máxima | 135 – 180 – 225 – 320 mm | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 700135 4 | |
EAN / GTIN | 4045197492739 | |
Número del fabricante | 700135 4 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |