{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 320 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719770 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197504036 | |
Número del fabricante | 719770 J4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad J4
a petición
En stock
108 piezas en stock
27,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
523 piezas en stock
21,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
22,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Mango | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestido de plástico |
⌀ de puntas | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior acodado |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |