{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 305 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719770 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197504081 | |
Número del fabricante | 719770 J41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J41
a petición
En stock
29 piezas en stock
29,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
23,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | D | D |
Longitud total | 305 mm | 320 mm |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Superficie | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | Anillo interior acodado |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no |