{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 320 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norm | similar a DIN 5256 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197493224 | |
Número del fabricante | 719845 J4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad acodado 45° J4
a petición
En stock
101 piezas en stock
22,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
27,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
569 piezas en stock
21,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Mango | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
⌀ de puntas | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |