{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 10 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1,3 mm | |
Norm | similar a DIN 5254 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Número del fabricante | 719845 A1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates para arandelas de seguridad acodado 45° A1
a petición
En stock
350 piezas en stock
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.764 piezas en stock
11,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 135 | 140 | 135 |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |