{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 225 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,3 mm | |
Norm | similar a DIN 5254 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 | |
Número del fabricante | 719845 A3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates para arandelas de seguridad acodado 45° A3
a petición
En stock
104 piezas en stock
16,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
17,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.709 piezas en stock
15,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 45° | recta | recta |
Longitud total | 225 | 225 | 225 |
Mango | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Punta intercambiable | no | no | no |