{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 225 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,3 mm | |
Norma | similar a DIN 5256 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197493217 | |
Número del fabricante | 719845 J3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J3
a petición
En stock
207 piezas en stock
14,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
471 piezas en stock
15,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.941 piezas en stock
13,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Longitud total | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Norma | similar a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |