{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 305 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Número del fabricante | 48 21 J41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J41
a petición
En stock
54 piezas en stock
34,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
29,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
288 piezas en stock
23,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
Forma | D | D | D |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
⌀ de puntas | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |