{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 320 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Número del fabricante | 48 11 J4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad J4
a petición
En stock
100 piezas en stock
31,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
26,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
601 piezas en stock
21,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | recta | recta |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ de puntas | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |