{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 165 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J21 | |
EAN / GTIN | 4003773048640 | |
Número del fabricante | 48 21 J21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J21
a petición
En stock
161 piezas en stock
18,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
15,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
677 piezas en stock
12,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
Forma | D | D | D |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Longitud total | 165 mm | 165 mm | 180 mm |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
⌀ de puntas | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |