{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 42 mm | |
Altura h | 9 mm | |
Ancho de llave | 18 mm | |
Serie | 731/10 | |
Medida de referencia S | 20 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033904 | |
Número del fabricante | 58211018 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 1-18 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
31,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
165 piezas en stock
24,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 42 | 39 |
Altura h | 9 | 7,7 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 18 | 18 |
Medida de referencia S | 20 | 20 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |