{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 50 mm | |
Altura h | 11 mm | |
Ancho de llave | 22 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 2-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034000 | |
Número del fabricante | 58214022 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 2-22 mm
a petición
En stock
157 piezas en stock
43,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
32,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 50 | 47,3 |
Espiga de sujeción | 14×18 | 14×18 |
Altura h | 11 | 11 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 22 | 22 |
Medida de referencia S | 25 | 25 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |