{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 35 mm | |
Altura h | 8 mm | |
Ancho de llave | 14 mm | |
Serie | 731/10 | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033867 | |
Número del fabricante | 58211014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 1-14 mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
31,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
328 piezas en stock
24,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 35 | 31,5 |
Espiga de sujeción | 9×12 | 9×12 |
Altura h | 8 | 7,7 |
Ancho de llave | 14 | 14 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |