{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 38 mm | |
Altura h | 9 mm | |
Ancho de llave | 16 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 2-16 | |
EAN / GTIN | 4018754033959 | |
Número del fabricante | 58214016 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 2-16 mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
36,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
27,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 38 | 35,8 |
Espiga de sujeción | 14×18 | 14×18 |
Altura h | 9 | 9 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 16 | 16 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |