{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 35 mm | |
Altura h | 8 mm | |
Ancho de llave | 14 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 2-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033935 | |
Número del fabricante | 58214014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Herramienta insertable de boca, Tipo-Ancho de llave: 2-14mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
36,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
27,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 35 mm | 31,1 mm |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | 14×18 mm |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm |
Medida de referencia S | 25 mm | 25 mm |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |