{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 30 mm | |
Altura h | 7 mm | |
Ancho de llave | 13 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 2-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033928 | |
Número del fabricante | 58214013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 2-13 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
35,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
27,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Altura h | 7 | 7 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 13 | 13 |
Medida de referencia S | 25 | 25 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |