{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 66 mm | |
Altura h | 14 mm | |
Ancho de llave | 30 mm | |
Medida de referencia S | 30 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 2-30 | |
EAN / GTIN | 4018754034031 | |
Número del fabricante | 58214030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 2-30 mm
a petición
En stock
97 piezas en stock
48,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
264 piezas en stock
37,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 66 | 62,7 |
Espiga de sujeción | 14×18 | 14×18 |
Altura h | 14 | 14 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 30 | 30 |
Medida de referencia S | 30 | 32,5 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |