{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 42 mm | |
Altura h | 9 mm | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Serie | 731/10 | |
Medida de referencia S | 20 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754033911 | |
Número del fabricante | 58211019 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 1-19 mm
a petición
En stock
97 piezas en stock
31,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
24,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 42 | 41,6 |
Espiga de sujeción | 9×12 | 9×12 |
Altura h | 9 | 7,7 |
Ancho de llave | 19 | 19 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |