Herramienta insertable de boca 1-18 mm

Número de artículo: 657792 1-18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Anchura b 39 mm
    Altura h 7,7 mm
    Ancho de llave 18 mm
    Medida de referencia S 20 mm
    Espiga de sujeción 9×12 mm
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
    Tipo de producto Herramienta insertable de boca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 657792 1-18
    EAN / GTIN 4062406277406
    Número del fabricante 657792 1-18

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Idóneo para:

    Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

    Nota:

    Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!