{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 36 mm | |
Altura h | 7,7 mm | |
Ancho de llave | 16 mm | |
Medida de referencia S | 20 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657792 1-16 | |
EAN / GTIN | 4062406277383 | |
Número del fabricante | 657792 1-16 |