{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 365 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021130 | |
Número del fabricante | 41043032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 30X32mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
29,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
458 piezas en stock
15,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.692 piezas en stock
15,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
21,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Anchura de llave 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Anchura de llave 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |