Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 8X10 mm

Número de artículo: 615000 8X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 8 mm
Anchura de llave 2 10 mm
Longitud llave L 180 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 14 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 16 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615000 8X10
EAN / GTIN 4018754020812
Número del fabricante 41040810

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Ventaja:

Perfil AS-Drive:
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  8X10 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 8X10 mm

a petición
En stock
35 piezas en stock
12,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
3,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
701 piezas en stock
4,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
203 piezas en stock
8,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 180 182 182 139
Anchura de llave 1 8 8 8 8
Anchura de llave 2 10 10 10 10
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 14 14 14 17,8
⌀ de anillo máximo D2 máx. 16 16 16 19,3
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra