{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud llave L | 220 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615000 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020843 | |
Número del fabricante | 41041013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 10X13 mm
a petición
En stock
118 piezas en stock
12,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
615 piezas en stock
4,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
334 piezas en stock
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
9,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 220 | 216 | 216 | 220 |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |