{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Longitud llave L | 300 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 34 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754020997 | |
Número del fabricante | 41041922 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 19X22 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
18,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.033 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
943 piezas en stock
17,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 300 | 318 | 318 | 228 |
Anchura de llave 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Anchura de llave 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 | 29 | 29 | 33,4 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 34 | 34 | 34 | 38,4 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |