{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 24 mm | |
Longitud llave L | 330 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615000 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021048 | |
Número del fabricante | 41042124 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 21X24 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
24,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
10,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
914 piezas en stock
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 330 | 325 | 228 | 330 |
Anchura de llave 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Anchura de llave 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 | 32 | 30,5 | 32 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 | 35 | 34,7 | 35 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |