Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 17X19 mm

Número de artículo: 615000 17X19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 17 mm
Anchura de llave 2 19 mm
Longitud llave L 270 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 28 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 29 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615000 17X19
EAN / GTIN 4018754020966
Número del fabricante 41041719

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Ventaja:

Perfil AS-Drive:
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  17X19 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 17X19 mm

a petición
En stock
122 piezas en stock
15,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
416 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.027 piezas en stock
7,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
937 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 270 290 290 213
Anchura de llave 1 17 17 17 17
Anchura de llave 2 19 19 19 19
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 28 28 28 31,2
⌀ de anillo máximo D2 máx. 29 29 29 33,3
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra