{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 30 mm | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 44 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615000 27X30 | |
EAN / GTIN | 4018754021116 | |
Número del fabricante | 41042730 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 27X30 mm
a petición
En stock
41 piezas en stock
32,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
340 piezas en stock
15,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
15,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
23,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 360 | 346 | 346 | 360 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Anchura de llave 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |