Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 32/4mm

Número de artículo: 225760 32/4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEODO
⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 5 mm
Longitud total Ltot 32 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Plaquita de corte adecuada SZ.U0804..
Quality Dress S890 FSZ D032-04-16-R08
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225760 32/4
EAN / GTIN 7291075460452
Número del fabricante 3406273

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "NEODO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra