SZMU 080408PNRMM ST900

Número de artículo: 225800 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie NEODO
    Código ISO plaquita de corte SZMU 080408PNRMM
    Tipo ST900
    Radio angular 0,8 mm
    Clase IC5600
    Material de corte HM
    Avance fz por diente 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Geometría PNR-MM
    Grosor de la placa E 4,76 mm
    Quality Dress S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 225800 ST900
    EAN / GTIN 7291075460438
    Número del fabricante 3427961

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    200
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    140
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte helicoidales. Geometría de corte especial para corte suave que reduce el consumo de potencia durante el mecanizado.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
    Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 5,0 mm.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "NEODO" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra