S890 FSZ D1.5-05-0.75-R08 Fresas Huecas para Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte.

Número de artículo: 3388913
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie NEODO
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3388913
EAN / GTIN 7291075440188
Número del fabricante 3388913
Número L L23980 1608

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.44″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.44″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra