SZMU 080408PNTR GGG

Número de artículo: 225810 GGG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie NEODO
    Código ISO plaquita de corte SZMU 080408PNTR
    Radio angular 0,8 mm
    Clase IC810
    Material de corte HM
    Avance fz por diente 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Geometría PNTR
    Grosor de la placa E 4,76 mm
    Quality Dress S890 SZMU 080408PNTR IC810
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 225810 GGG
    EAN / GTIN 7291075460384
    Número del fabricante 3408193

    Tablas de Aplicación

    GG
    K
    280
    GGG
    K
    260
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte helicoidales. Geometría de corte especial para corte suave que reduce el consumo de potencia durante el mecanizado.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
    Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 5,0 mm.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "NEODO" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra