{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
Código ISO plaquita de corte | SZHU 080408PNR | |
Tipo | S | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC882 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,12 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Geometría | PNR | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | S890 SZHU 080408PNR IC882 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 225807 S | |
EAN / GTIN | 7291075460360 | |
Número del fabricante | 3404787 |