{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
Código ISO plaquita de corte | SZMU 080408PNTR | |
Tipo | GG | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC5100 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Geometría | PNTR | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | S890 SZMU 080408PNTR IC5100 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 225808 GG | |
EAN / GTIN | 7291075460421 | |
Número del fabricante | 3426681 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
SZMU 080408PNTR, IC5100, Tipo: GG
a petición
En stock
20 piezas en stock
16,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.217 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | SZMU 080408PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Material de corte | HM | MD |
Clase | IC5100 | HB7710 |
Tipo | GG | GG |
Avance fz por diente | 0,25 mm | 0,15 mm |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |