• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SZMU 080408PNRMM UNI

Número de artículo: 225812 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
240 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEODO
Código ISO plaquita de corte SZMU 080408PNRMM
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase IC808
Material de corte HM
Número de cambios/cortes 4
Geometría PNR-MM
Grosor de la placa E 4,76 mm
Quality Dress S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225812 UNI
EAN / GTIN 7291075460377
Número del fabricante 3408192

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte helicoidales. Geometría de corte especial para corte suave que reduce el consumo de potencia durante el mecanizado.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 5,0 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "NEODO" Ver todos