{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
Código ISO plaquita de corte | SZMU 080412PNRMM | |
Tipo | ST900 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | IC808 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Geometría | PNR-MM | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | S890 SZMU 080412PNRMM IC808 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 225801 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440034 | |
Número del fabricante | 3388898 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC808, Tipo: ST900
a petición
En stock
260 piezas en stock
16,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.621 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
17,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO plaquita de corte | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Material de corte | HM | MD | MD |
Tipo | ST900 | ST900 | ST900 |
Avance fz por diente | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |