{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SZ.U0804.. | |
Quality Dress | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Número del fabricante | 3388909 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 100/10mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
936,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
775,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
756,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Empleo de fresa | Fresado circular | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual |
Serie | NEODO | Softcut® | Softcut® |