{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 200 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 35 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 13 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221900 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058446 | |
Número del fabricante | 6024366 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 25/3 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
328,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
219,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Ramping | Fresado circular ;Escuadrado |
Longitud total Ltot | 200 | 95 | 115 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 25 | 25 | 25 |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 | 1,56 | 3,22 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9,3 | 11 | 12,45 |