{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 32 mm | |
Longitud total Ltot | 204 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,4 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tornillo para plaquita | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Número del fabricante | 5673237 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 20/3 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
335,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
210,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 32 | 50 |
Ángulo de ajuste κ | 10 | 20 |
⌀ de corte DC | 20 | 20 |
⌀ de mango Ds h6 | 20 | 20 |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,4 | 1,62 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |