{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 250 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 53 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,57 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 20,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tornillo para plaquita | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Número del fabricante | 5681124 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 32/5 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
439,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
312,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | Fresado circular; Ramping; Ramping |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 21 mm | 26 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm |