{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 250 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 13 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Número del fabricante | 5661016 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 32/3 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
344,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
282,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
303,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 70 | 120 | 70 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ de corte DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 | 62 | 62 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |