Fresa de avance elevado 7792VX 32/3L mm

Número de artículo: 221900 32/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 11 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,5 mm
Longitud de voladizo L1 70 mm
Longitud total Ltot 250 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,67 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10,3 mm
Plaquita de corte adecuada XD..
Tamaño de plaquita 12
Tornillo para plaquita 229908 (T15; 3,1 Nm)
Ángulo de ajuste κ 12 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221900 32/3L
EAN / GTIN 2050002058484
Número del fabricante 6025563

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra