{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 250 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,67 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. | |
Tamaño de plaquita | 12 | |
Tornillo para plaquita | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 12 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Número del fabricante | 5661017 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 32/2 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
301,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
234,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Plaquita de corte adecuada | XD.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | 48 mm | 48 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,3 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |