{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3,71 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939234 | |
Número del fabricante | 212813 32/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q 32/2 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
234,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 11 | 11 |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | XDM.120516 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango cilíndrico |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 | 48 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 | 62 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |