XDMT120516ZDSR, HB415, Tipo: UNI

Número de artículo: 212899 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,43 € / Unidad
a petición
En stock
1.356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDMT120516ZDSR
Tipo UNI
Clase HB415
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 1,3 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Grosor plaquita S 5.56 mm
Número de cambios/cortes 3
Radio angular 1,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212899 UNI
EAN / GTIN 4045197943224
Número del fabricante 212899 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra